Turbotronic - Cordons pour test en armoire pour K4140, 6516, 6516BT - K7246


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Oui
technique d'enfichage - 4 mm
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4560187066795
Réf. Sonepar
03661706679
Réf. Fournisseur
K7246
Réf. Commerciale
Turbotronic
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de mesure
finition de l'ensemble:
Oui
technique d'enfichage:
4 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
avec coffret/étui:
Oui
matériau isolant:
PVC