Turbotronic - Détecteur de tension sans contact avec lampe torche - VP42

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Détecteur de tension sans contact avec lampe torche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage de la tension - lampe à effluves

  • plage de mesure de la tension - 24...1000 V

  • test de continuité - Oui

  • type d'essai - 1 pôle

  • indicateur de continuité - acoustique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0793950400425

Réf. Sonepar

03661040042

Réf. Fournisseur

VP42

Réf. Commerciale

Turbotronic

affichage de la tension:

lampe à effluves

plage de mesure de la tension:

24...1000 V

test de continuité:

Oui

type d'essai:

1 pôle

indicateur de continuité:

acoustique

affichage du sens du champ tournant:

Oui

détection de la tension sans contact:

Non

longueur:

156 mm

longueur de lame:

5 mm

largeur de lame:

5 mm

charge de base interne:

Oui

charge commutable:

Oui

affichage de phase unipolaire:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC:

Oui

protection des extrémités de sonde:

Oui

éclairage des points de mesure:

Non

utilisable en cas de précipitations:

Oui

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

Détecteur de tension sans contact avec lampe torche. Mode sensibilité élevée 24 - 1000 V AC, Plage de fréquence 45 à 65 Hz, CAT IV-1000 V