Turbotronic - Détecteur MultiScanner bois et métaux à écran couleur 75mm - E60C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur de recherche max. - 76 cm
convient pour le travail en direct - Non
fonction de tri de conducteurs - Non
adapté à la recherche de bois - Non
adapté à la recherche de métal - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4218669205001
Réf. Sonepar
03661920500
Réf. Fournisseur
E60C
Marque
Turbotronic
profondeur de recherche max.:
76 cm
convient pour le travail en direct:
Non
fonction de tri de conducteurs:
Non
adapté à la recherche de bois:
Non
adapté à la recherche de métal:
Oui
adapté à la recherche de plastique:
Non
profondeur de détection max. du métal:
76 mm
profondeur de détection max. du fil sous tension:
51 mm
signal acoustique:
Oui


