Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Turbotronic - Détecteur MultiScanner bois, métaux et câbles à écran couleur 76mm - L550C

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Détecteur MultiScanner bois, métaux et câbles à écran couleur 76mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur de recherche max. - 7.6 cm

  • convient pour le travail en direct - Oui

  • fonction de tri de conducteurs - Non

  • adapté à la recherche de bois - Oui

  • adapté à la recherche de métal - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4218668721007

Réf. Sonepar

03661872100

Réf. Fournisseur

L550C

Marque

Turbotronic

profondeur de recherche max.:

7.6 cm

convient pour le travail en direct:

Oui

fonction de tri de conducteurs:

Non

adapté à la recherche de bois:

Oui

adapté à la recherche de métal:

Oui

adapté à la recherche de plastique:

Non

profondeur de détection max. du bois:

19 mm

profondeur de détection max. du métal:

19 mm

profondeur de détection max. du fil sous tension:

51 mm

signal acoustique:

Non

Détecteur MultiScanner bois, métaux et câbles à écran couleur 76mm