Turbotronic - Enregistreur courant de fuite résistif 4 canaux, True RMS - K5050

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Enregistreur courant de fuite résistif 4 canaux, True RMS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • nombre de canaux d'entrée de la tension - 4

  • nombre de canaux d'entrée du courant - 4

  • mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

  • plage de mesure de la tension/CA direct - 0...1000 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4560187066764

Réf. Sonepar

03661706676

Réf. Fournisseur

K5050

Marque

Turbotronic

indication:

numérique

nombre de canaux d'entrée de la tension:

4

nombre de canaux d'entrée du courant:

4

mesure du courant:

avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

plage de mesure de la tension/CA direct:

0...1000 V

mesure d'harmoniques:

Oui

facteur de puissance cos phi:

Non

puissance effective:

Non

puissance réactive:

Non

puissance apparente:

Non

angle de phase (cos phi):

Non

puissance/travail:

Non

interface:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Enregistreur courant de fuite résistif 4 canaux, True RMS. Mesure de tension, calcul résistance d'isolement à partir de la tension de l'intensité du courant de fuite résistif. Configuration du câblage 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W