Turbotronic - Enregistreur tension, courant de fuite et de charge 3 canaux - K5020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension - 3
nombre de canaux d'entrée du courant - 3
mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct - 0...600 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Enregistreur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4560187061042
Réf. Sonepar
00129205803
Réf. Fournisseur
K5020
Réf. Commerciale
Turbotronic
indication:
numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension:
3
nombre de canaux d'entrée du courant:
3
mesure du courant:
avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct:
0...600 V
mesure d'harmoniques:
Oui
facteur de puissance cos phi:
Non
puissance effective:
Non
puissance réactive:
Non
puissance apparente:
Non
angle de phase (cos phi):
Oui
puissance/travail:
Non
interface:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable