Turbotronic - Enregistreur USB de données d'humidité et température ambiantes - RHT30

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Enregistreur USB de données d'humidité et température ambiantes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -30...70 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Oui

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0793950441305

Réf. Sonepar

03661044130

Réf. Fournisseur

RHT30

Réf. Commerciale

Turbotronic

indication:

numérique

plage de mesure:

-30...70 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Oui

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Non

affichage multiple:

Non

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Non

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

mesure infrarouge:

Non

Enregistreur USB de données d'humidité et température ambiantes. jusqu?à 48 000 données, intervalle d?échantillonnage programmable. Humidité relative: 0,1 à 99,9 %, Température (air): -30 à 70 °C