Turbotronic - Fiche de données modulaire PassThru CAT 5E, 200 pièces - VDV826762


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 5E
blindé - Oui
type de connexion - sertissage
modèle - prise (Plug)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0092644691881
Réf. Sonepar
03661469188
Réf. Fournisseur
VDV826762
Réf. Commerciale
Turbotronic
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
5E
blindé:
Oui
type de connexion:
sertissage
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Non
adapté à un câble plat:
Oui
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
transparent:
Oui