Turbotronic - Fiche de données modulaire PassThru CAT 6, 200 pièces - VDV826763

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Fiche de données modulaire PassThru CAT 6, 200 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • blindé - Oui

  • type de connexion - sertissage

  • modèle - prise (Plug)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0092644691898

Réf. Sonepar

03661469189

Réf. Fournisseur

VDV826763

Marque

Turbotronic

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

blindé:

Oui

type de connexion:

sertissage

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Non

adapté à un câble plat:

Oui

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

transparent:

Oui

Fiche de données modulaire PassThru CAT 6, 200 pièces

Quelques mots du fabricant :

Détectez l’Indétectable.
Prédisez l’imprévisible.
En tant que partenaires innovants et fiables offrant une expertise à long terme, Flir s’efforce d’avoir un impact positif sur le monde, en aidant nos clients à détecter l’indétectable, à comprendre son impact et à prendre des mesures pour économiser des coûts, des ressources et des vies.