Turbotronic - Générateur de tonalité Tone-Pro 5 fréquences disponibles. - VDV500063


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - Twisted Pair
modèle - autre
type d'affichage - LCD
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Générateur de tonalité
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0092644692338
Réf. Sonepar
03661469233
Réf. Fournisseur
VDV500063
Réf. Commerciale
Turbotronic
adapté à:
Twisted Pair
modèle:
autre
type d'affichage:
LCD
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Non
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Oui