Turbotronic - Grand sac à outils renforcé - 55421BP14

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Grand sac à outils renforcé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sac

  • matériau - textile

  • nombre total de compartiments - 39

  • hauteur - 508 mm

  • qualité du matériau - polyester (PET)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0092644554674

Réf. Sonepar

03661455467

Réf. Fournisseur

55421BP14

Marque

Turbotronic

modèle:

sac

matériau:

textile

nombre total de compartiments:

39

hauteur:

508 mm

qualité du matériau:

polyester (PET)

avec bandoulière:

Non

avec serrure:

Oui

avec mousse:

Oui

avec diviseur:

Non

rouge de sécurité:

Oui

étrier de cadenas:

Oui

plateau amovible:

Oui

largeur:

184 mm

profondeur:

368 mm

Grand sac à outils renforcé

Quelques mots du fabricant :

Détectez l’Indétectable.
Prédisez l’imprévisible.
En tant que partenaires innovants et fiables offrant une expertise à long terme, Flir s’efforce d’avoir un impact positif sur le monde, en aidant nos clients à détecter l’indétectable, à comprendre son impact et à prendre des mesures pour économiser des coûts, des ressources et des vies.