Turbotronic - Humidimètre à image thermique 80x60 Pixels. - MR160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
plage de mesure - -10...120 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Humidimetre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0793950371602
Réf. Sonepar
03661000318
Réf. Fournisseur
MR160
Marque
Turbotronic
indication:
numérique
plage de mesure:
-10...120 °C
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité des matériaux:
Non
capteur séparé:
Oui
affichage multiple:
Non
thermo-élément type B:
Non
thermo-élément type E:
Non
thermo-élément type J:
Non
thermo-élément type K:
Non
thermo-élément type N:
Non
thermo-élément type R:
Non
thermo-élément type S:
Non
thermo-élément type T:
Non
thermo-élément RTD:
Non
mesure de la température différentielle:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Non
mesure infrarouge:
Non


