Turbotronic - Indicateur de phase sans contact affichage LED. - K8035


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - LED
affichage des trois phases - Non
fréquence - 45...66 Hz
tension - 70...1000 V
détection sans contact du sens de rotation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Indicateur d'ordre de phase
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4560187064227
Réf. Sonepar
03661000044
Réf. Fournisseur
K8035
Réf. Commerciale
Turbotronic
indication:
LED
affichage des trois phases:
Non
fréquence:
45...66 Hz
tension:
70...1000 V
détection sans contact du sens de rotation:
Non
testeur de sens de rotation de moteur:
Oui