Turbotronic - Jeu de cordons modulaires en PVC. Longueur 1m - TT3081


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de raccordement
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6951110901098
Réf. Sonepar
00129401330
Réf. Fournisseur
TT3081
Réf. Commerciale
Turbotronic
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de raccordement
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
4 mm
tension max. de fonctionnement:
1000 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
avec coffret/étui:
Oui
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
16 A