Turbotronic - Jeu de pinces crocodile ouverture mâchoire 10mm - TT3914

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pinces crocodile
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - autre
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6951110900152
Réf. Sonepar
00129401342
Réf. Fournisseur
TT3914
Marque
Turbotronic
type d'accessoire/pièce détachée:
pinces crocodile
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
autre
tension max. de fonctionnement:
600 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
avec coffret/étui:
Oui
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
10 A


