Turbotronic - Kit CoaxMap pour VDV Scout 19 modules - VDV512056

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Kit CoaxMap pour VDV Scout 19 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - coaxial

  • modèle - testeur de câble coaxial

  • type d'affichage - LCD

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0092644580888

Réf. Sonepar

03661000349

Réf. Fournisseur

VDV512056

Marque

Turbotronic

adapté à:

coaxial

modèle:

testeur de câble coaxial

type d'affichage:

LCD

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

Kit CoaxMap pour VDV Scout De 1 à 19 modules déportés numérotés pour identification rapide et précise. Connecteur type F