Turbotronic - Mes.d'isol./continuité analog.250/500/1000 V jusqu'à 400M? - K3131A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - analogique
tension d'essai nominale 100 V - Oui
tension d'essai nominale 250 V - Non
tension d'essai nominale 500 V - Non
tension d'essai nominale 1 000 V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Mesureur d'isolement et de continuité
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4560187065316
Réf. Sonepar
00129200655
Réf. Fournisseur
K3131A
Réf. Commerciale
Turbotronic
indication:
analogique
tension d'essai nominale 100 V:
Oui
tension d'essai nominale 250 V:
Non
tension d'essai nominale 500 V:
Non
tension d'essai nominale 1 000 V:
Non
tension d'essai nominale ajustable:
Non
mesure de faible résistance:
Oui
rétro-éclairage de l'écran LC:
Non
indication analogique en barres:
Oui
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
tension d'essai nominale 2 500 V:
Oui
tension d'essai nominale 5 000 V:
Oui
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:
Oui
mesure de la tension:
Oui
essais de para surtension:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
détection de tension externe en mode OFF:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
interface:
Oui