Turbotronic - Mes.d'isol./continuité numérique 250/500/1000V 2000M? - K3007A

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Mes.d'isol./continuité numérique 250/500/1000V 2000M?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - analogique/numérique

  • tension d'essai nominale 100 V - Oui

  • tension d'essai nominale 250 V - Non

  • tension d'essai nominale 500 V - Non

  • tension d'essai nominale 1 000 V - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4560187065309

Réf. Sonepar

00129200654

Réf. Fournisseur

K3007A

Marque

Turbotronic

indication:

analogique/numérique

tension d'essai nominale 100 V:

Oui

tension d'essai nominale 250 V:

Non

tension d'essai nominale 500 V:

Non

tension d'essai nominale 1 000 V:

Non

plage de mesure de résistance d'isolement:

0.1...10000 MOhm

tension d'essai nominale ajustable:

Non

mesure de faible résistance:

Non

rétro-éclairage de l'écran LC:

Non

indication analogique en barres:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

tension d'essai nominale 2 500 V:

Oui

tension d'essai nominale 5 000 V:

Oui

tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:

Oui

mesure de la tension:

Non

essais de para surtension:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

détection de tension externe en mode OFF:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

interface:

Oui

Mes.d'isol./continuité numérique 250/500/1000V 2000MΩ. Courant de test de continuité 200mA (IEC 61557). Rétro-éclairage facilitant la lecture dans des endroitsmal éclairés.

Quelques mots du fabricant :

Détectez l’Indétectable.
Prédisez l’imprévisible.
En tant que partenaires innovants et fiables offrant une expertise à long terme, Flir s’efforce d’avoir un impact positif sur le monde, en aidant nos clients à détecter l’indétectable, à comprendre son impact et à prendre des mesures pour économiser des coûts, des ressources et des vies.