Turbotronic - Mes.d'isolement analogique 15/500V 100MOhms - K3161A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - analogique
tension d'essai nominale 100 V - Oui
tension d'essai nominale 250 V - Oui
tension d'essai nominale 500 V - Non
tension d'essai nominale 1 000 V - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Mesureur de résistance d'isolement
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4560187060960
Réf. Sonepar
00129200773
Réf. Fournisseur
K3161A
Réf. Commerciale
Turbotronic
indication:
analogique
tension d'essai nominale 100 V:
Oui
tension d'essai nominale 250 V:
Oui
tension d'essai nominale 500 V:
Non
tension d'essai nominale 1 000 V:
Oui
tension d'essai nominale ajustable:
Non
mesure de faible résistance:
Oui
rétro-éclairage de l'écran LC:
Oui
indication analogique en barres:
Oui
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
tension d'essai nominale 2 500 V:
Oui
tension d'essai nominale 5 000 V:
Oui
tension d'essai nominale 10 kV:
Oui
tension d'essai nominale 15 kV:
Oui
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:
Oui
mesure de la tension:
Non
essais de para surtension:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
détection de tension externe en mode OFF:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
interface:
Oui