Turbotronic - Mesureur d'isolement analogique 2500V - K3121B

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Mesureur d'isolement analogique 2500V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - analogique

  • tension d'essai nominale 100 V - Oui

  • tension d'essai nominale 250 V - Oui

  • tension d'essai nominale 500 V - Oui

  • tension d'essai nominale 1 000 V - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Mesureur de résistance d'isolement

Voir tous les produits de cette série

EAN

4560187060915

Réf. Sonepar

03661000295

Réf. Fournisseur

K3121B

Réf. Commerciale

Turbotronic

indication:

analogique

tension d'essai nominale 100 V:

Oui

tension d'essai nominale 250 V:

Oui

tension d'essai nominale 500 V:

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V:

Oui

tension d'essai nominale ajustable:

Oui

mesure de faible résistance:

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC:

Oui

indication analogique en barres:

Oui

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

tension d'essai nominale 2 500 V:

Non

tension d'essai nominale 5 000 V:

Oui

tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:

Oui

mesure de la tension:

Oui

essais de para surtension:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

détection de tension externe en mode OFF:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

interface:

Oui

Mesureur d'isolement analogique haute tension 2500V (100G?) Normes de sécurité IEC 61010-1 CAT IV 300V.