Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Turbotronic - Mesureur d'isolement analogique 5000V - K3122B

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Mesureur d'isolement analogique 5000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - analogique

  • tension d'essai nominale ajustable - Oui

  • mesure de faible résistance - Oui

  • rétro-éclairage de l'écran LC - Oui

  • plage de mesure de résistance d'isolement - 5000...200000 MOhm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Mesureur de résistance d'isolement

Voir tous les produits de cette série

EAN

4560187060922

Réf. Sonepar

03661000296

Réf. Fournisseur

K3122B

Réf. Commerciale

Turbotronic

indication:

analogique

tension d'essai nominale ajustable:

Oui

mesure de faible résistance:

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC:

Oui

plage de mesure de résistance d'isolement:

5000...200000 MOhm

indication analogique en barres:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

tension d'essai nominale 5 000 V:

Non

tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:

Oui

mesure de la tension:

Oui

essais de para surtension:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

détection de tension externe en mode OFF:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

interface:

Oui

Mesureur d'isolement analogique haute tension 5000V (100G?) Normes de sécurité IEC 61010-1 CAT IV 300V.