Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Turbotronic - Mesureur de terre analogique avec piquets - K4102A

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Mesureur de terre analogique avec piquets

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - analogique

  • mémoire interne - Oui

  • raccordement à une imprimante - Oui

  • mesure de faible résistance - Oui

  • mesure sélective de mise à la terre - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4560187060427

Réf. Sonepar

00129200276

Réf. Fournisseur

K4102A

Marque

Turbotronic

indication:

analogique

mémoire interne:

Oui

raccordement à une imprimante:

Oui

mesure de faible résistance:

Oui

mesure sélective de mise à la terre:

Oui

imprimante intégrée:

Oui

affichage de la valeur limite:

Oui

mesure de boucle de mise à la terre:

Oui

mesure spécifique de mise à la terre:

Non

mesure des courants de fuite avec adaptateur:

Oui

interface:

Oui

interface Bluetooth:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

tension d'essai:

0...30 V

fréquence des tests:

50...60 Hz

indice de protection (IP):

IP54

Mesureur de terre analogique livré avec piquets + cordons + étui. Petit et compact. Boîtier antichoc. Etanche à la poussière et aux projections d?eau (IEC529 IP54). Conforme à la norme de sécurité IEC61010-1