Turbotronic - Mesureur de terre numérique avec piquets, livré complet. - K4105A

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Mesureur de terre numérique avec piquets, livré complet.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • mémoire interne - Oui

  • raccordement à une imprimante - Oui

  • mesure de faible résistance - Oui

  • mesure sélective de mise à la terre - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4560187060441

Réf. Sonepar

00129200562

Réf. Fournisseur

K4105A

Réf. Commerciale

Turbotronic

indication:

numérique

mémoire interne:

Oui

raccordement à une imprimante:

Oui

mesure de faible résistance:

Oui

mesure sélective de mise à la terre:

Oui

imprimante intégrée:

Oui

affichage de la valeur limite:

Oui

mesure de boucle de mise à la terre:

Oui

mesure spécifique de mise à la terre:

Non

mesure des courants de fuite avec adaptateur:

Oui

interface:

Oui

interface Bluetooth:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

tension d'essai:

0...200 V

indice de protection (IP):

IP54

Mesureur de terre numérique avec piquets, livré complet. Etanche à la poussière et aux projections d?eau (IEC 529 IP54). Permet des mesures de tension de terre. Conforme à la norme de sécurité IEC61010-1