Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Turbotronic - Mesureur de terre par la prise pour détection de connexion N-E inversée - K4506

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Mesureur de terre par la prise pour détection de connexion  N-E inversée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage de la tension - LED/LCD

  • plage de mesure de la tension - 80...290 V

  • test de continuité - Oui

  • type d'essai - 1 pôle

  • affichage du sens du champ tournant - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4560187067471

Réf. Sonepar

03661706747

Réf. Fournisseur

K4506

Marque

Turbotronic

affichage de la tension:

LED/LCD

plage de mesure de la tension:

80...290 V

test de continuité:

Oui

type d'essai:

1 pôle

affichage du sens du champ tournant:

Oui

détection de la tension sans contact:

Oui

charge de base interne:

Oui

charge commutable:

Oui

affichage de phase unipolaire:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC:

Non

protection des extrémités de sonde:

Oui

éclairage des points de mesure:

Oui

utilisable en cas de précipitations:

Oui

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

catégorie de circuit de mesure:

CAT II

Mesureur de terre qui détecte la connexion inversée N-E difficile à détecter