Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Turbotronic - Mesureur d'isolement haute tension 5kV 10T? - K3127

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Mesureur d'isolement haute tension 5kV 10T?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - analogique/numérique

  • tension d'essai nominale 100 V - Oui

  • tension d'essai nominale 250 V - Non

  • tension d'essai nominale 500 V - Non

  • tension d'essai nominale 1 000 V - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Mesureur de résistance d'isolement

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4560187065583

Réf. Sonepar

03661706558

Réf. Fournisseur

K3127

Marque

Turbotronic

indication:

analogique/numérique

tension d'essai nominale 100 V:

Oui

tension d'essai nominale 250 V:

Non

tension d'essai nominale 500 V:

Non

tension d'essai nominale 1 000 V:

Non

tension d'essai nominale ajustable:

Non

mesure de faible résistance:

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC:

Non

plage de mesure de résistance d'isolement:

0...9990 MOhm

indication analogique en barres:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

tension d'essai nominale 2 500 V:

Non

tension d'essai nominale 5 000 V:

Non

tension d'essai nominale 10 kV:

Oui

tension d'essai nominale 15 kV:

Oui

tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:

Oui

mesure de la tension:

Non

essais de para surtension:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

détection de tension externe en mode OFF:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

interface:

Non

Mesureur d'isolement haute tension 250/500/1000/2500/5000V 10T?. Tests de diagnose d?isolation : IR, PI, DAR, DD, SV, RAMP, Capacité,