Turbotronic - Mesureur isolement numérique haute tension 500/1000/2500/5000V - TT6605


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - analogique/numérique
tension d'essai nominale 100 V - Oui
tension d'essai nominale 250 V - Oui
tension d'essai nominale 500 V - Non
tension d'essai nominale 1 000 V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Mesureur de résistance d'isolement
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6951110966059
Réf. Sonepar
03661000039
Réf. Fournisseur
TT6605
Réf. Commerciale
Turbotronic
indication:
analogique/numérique
tension d'essai nominale 100 V:
Oui
tension d'essai nominale 250 V:
Oui
tension d'essai nominale 500 V:
Non
tension d'essai nominale 1 000 V:
Non
tension d'essai nominale ajustable:
Oui
mesure de faible résistance:
Non
rétro-éclairage de l'écran LC:
Non
plage de mesure de résistance d'isolement:
0...60000 MOhm
indication analogique en barres:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
tension d'essai nominale 2 500 V:
Non
tension d'essai nominale 5 000 V:
Non
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:
Oui
mesure de la tension:
Non
essais de para surtension:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Oui
détection de tension externe en mode OFF:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Non
interface:
Oui