Turbotronic - Mini caméra thermique 206x156Pxls pour Smartphones Android USB-C - COMPACTUSBC

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Mini caméra thermique  206x156Pxls pour Smartphones Android USB-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • image visio/thermique (en même temps) - Oui

  • image thermique - Non

  • image visio - Non

  • carte mémoire CompactFlash - Oui

  • carte CompactFlash II - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0859356006323

Réf. Sonepar

03661000428

Réf. Fournisseur

COMPACTUSBC

Réf. Commerciale

Turbotronic

image visio/thermique (en même temps):

Oui

image thermique:

Non

image visio:

Non

carte mémoire CompactFlash:

Oui

carte CompactFlash II:

Oui

raccordement USB:

Non

interface Bluetooth:

Oui

compatible Wi-Fi:

Oui

raccordement HDMI:

Oui

Ethernet:

Oui

enregistrement vidéo:

Non

champ de vue (FOV) horizontal:

55 °

champ de vue (FOV) vertical:

43 °

champ de vue instantané (IFOV):

1 m rad

autofocus:

Oui

orientation automatique:

Non

concentration de focus:

Oui

avec réduction du bruit numérique:

Oui

augmentation de la taille d'image:

Oui

avec fonction mémoire:

Non

mémoire interne:

Non

fente à cartes SD:

Oui

avec port pour carte mini SD:

Oui

fente à cartes Micro SD:

Oui

sortie vidéo analogique:

Oui

Ethernet gigabit:

Oui

connexion FireWire (IEEE1394):

Oui

refroidissement du capteur:

Oui

température ambiante:

0...35 °C

avec laser:

Oui

avec torche intégrée:

Oui

trépied fourni:

Oui

supporte des lentilles optionnelles:

Oui

avec alarme électronique:

Oui

avec capteur d’humidité:

Oui

avec laser de mesure de distance:

Oui

fonctionnement par accus:

Non

alimentation externe requise:

Oui

indice de protection (IP):

IP00

poids:

0.365 kg

Mini caméra thermique 206x156Pxls pour Smartphones Android USB-C. Champ visuel: 36°. Gamme de mesure -5 à +330°C. Alimentée par smartphone.