Turbotronic - Mini caméra thermique 256x192 pour smartphone avec connexion USB-C - MINI2PLUS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
résolution du capteur (à l'horizontale) - 256 px
résolution du capteur (à la verticale) - 192 px
image visio/thermique (en même temps) - Oui
image thermique - Oui
image visio - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6974004642426
Réf. Sonepar
03661464242
Réf. Fournisseur
MINI2PLUS
Réf. Commerciale
Turbotronic
résolution du capteur (à l'horizontale):
256 px
résolution du capteur (à la verticale):
192 px
image visio/thermique (en même temps):
Oui
image thermique:
Oui
image visio:
Oui
précision de mesure relative:
2 %
carte mémoire CompactFlash:
Non
carte CompactFlash II:
Non
raccordement USB:
Oui
interface Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Non
raccordement HDMI:
Non
Ethernet:
Non
avec écran tactile:
Non
enregistrement vidéo:
Oui
fréquence d'image:
25
sensibilité thermique à 30°C:
0.04 °C
plage de mesure de la température:
-10...50 °C
gamme d'ondes:
7.5...14 µm
champ de vue (FOV) horizontal:
25 °
champ de vue (FOV) vertical:
18.8 °
autofocus:
Oui
orientation automatique:
Oui
concentration de focus:
Non
avec réduction du bruit numérique:
Non
zoom numérique:
0
augmentation de la taille d'image:
Non
avec fonction mémoire:
Non
mémoire interne:
Non
fente à cartes SD:
Non
avec port pour carte mini SD:
Non
fente à cartes Micro SD:
Non
sortie vidéo analogique:
Non
Ethernet gigabit:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
connexion FireWire (IEEE1394):
Non
refroidissement du capteur:
Non
température ambiante:
-10...50 °C
avec laser:
Non
avec torche intégrée:
Non
trépied fourni:
Non
supporte des lentilles optionnelles:
Non
avec alarme électronique:
Non
avec capteur d’humidité:
Non
avec laser de mesure de distance:
Non
fonctionnement par accus:
Non
alimentation externe requise:
Oui
consommation d'énergie:
0.36 W
indice de protection (IP):
IP40
poids:
0.24 kg