Turbotronic - Mini caméra thermique 348x288 pour smartphone avec connexion USB-C - MINI3

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Mini caméra thermique 348x288 pour smartphone avec connexion USB-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • résolution du capteur (à l'horizontale) - 384 px

  • résolution du capteur (à la verticale) - 288 px

  • image visio/thermique (en même temps) - Oui

  • image thermique - Oui

  • précision de mesure relative - 2 %

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6974004643966

Réf. Sonepar

03661464396

Réf. Fournisseur

MINI3

Réf. Commerciale

Turbotronic

résolution du capteur (à l'horizontale):

384 px

résolution du capteur (à la verticale):

288 px

image visio/thermique (en même temps):

Oui

image thermique:

Oui

précision de mesure relative:

2 %

raccordement USB:

Oui

enregistrement vidéo:

Oui

fréquence d'image:

25

sensibilité thermique à 30°C:

0.04 °C

plage de mesure de la température:

-20...650 °C

gamme d'ondes:

7.5...14 µm

champ de vue (FOV) horizontal:

26 °

champ de vue (FOV) vertical:

19 °

avec réduction du bruit numérique:

Oui

avec fonction mémoire:

Oui

sortie vidéo analogique:

Oui

température ambiante:

-20...60 °C

alimentation externe requise:

Oui

consommation d'énergie:

0.55 W

indice de protection (IP):

IP40

poids:

0.045 kg

Mini caméra thermique 384x288 pour smartphone avec connexion USB-C focus manuel et fréquence d'images 25Hz avec interface gratuite pour Android plage 20-650°C