Turbotronic - Mini caméra thermique avec connectivité sans fil 160x120 px   - FLIRONEEDGEPRO

TURBOTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • résolution du capteur (à l'horizontale) - 160 px

  • résolution du capteur (à la verticale) - 120 px

  • image visio/thermique (en même temps) - Oui

  • image thermique - Oui

  • image visio - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4743254006072

Réf. Sonepar

03661000621

Réf. Fournisseur

FLIRONEEDGEPRO

Réf. Commerciale

Turbotronic

résolution du capteur (à l'horizontale):

160 px

résolution du capteur (à la verticale):

120 px

image visio/thermique (en même temps):

Oui

image thermique:

Oui

image visio:

Oui

précision de mesure relative:

5 %

carte mémoire CompactFlash:

Non

carte CompactFlash II:

Non

raccordement USB:

Oui

interface Bluetooth:

Non

compatible Wi-Fi:

Non

raccordement HDMI:

Non

Ethernet:

Non

diagonale de l'écran:

0 pouces

avec écran tactile:

Oui

enregistrement vidéo:

Oui

fréquence d'image:

8.7

sensibilité thermique à 30°C:

0.07 °C

plage de mesure de la température:

-20...400 °C

gamme d'ondes:

8...14 µm

champ de vue (FOV) horizontal:

54 °

champ de vue (FOV) vertical:

43 °

autofocus:

Non

orientation automatique:

Oui

concentration de focus:

Non

avec réduction du bruit numérique:

Oui

zoom numérique:

1

augmentation de la taille d'image:

Non

avec fonction mémoire:

Oui

mémoire interne:

Non

fente à cartes SD:

Non

avec port pour carte mini SD:

Non

fente à cartes Micro SD:

Non

sortie vidéo analogique:

Non

Ethernet gigabit:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

connexion FireWire (IEEE1394):

Non

refroidissement du capteur:

Non

température ambiante:

0...35 °C

avec laser:

Non

avec torche intégrée:

Non

trépied fourni:

Non

supporte des lentilles optionnelles:

Non

avec alarme électronique:

Oui

avec capteur d’humidité:

Non

avec laser de mesure de distance:

Non

fonctionnement par accus:

Oui

alimentation externe requise:

Non

tension d'entrée CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'entrée CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'entrée CC:

5...5 V

consommation d'énergie:

0.01 W

longévité de batterie max.:

1 h

poids:

153 kg

Mini caméra thermique avec connectivité sans fil 160x120 px . Plage(s) de température de l?objet -20 à 120 °C à 400 °C. La Flir Ignite? vous permet de télécharger facilement des images et des vidéos depuis votre Flir ONE Edge vers le cloud