Turbotronic - Mini caméra thermique XR 206 x 156 pixels pour Smartphones android micro USB - COMPACTXRANDROID

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Mini caméra thermique XR 206 x 156 pixels pour Smartphones android micro USB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • image visio/thermique (en même temps) - Non

  • image thermique - Non

  • image visio - Non

  • carte mémoire CompactFlash - Oui

  • carte CompactFlash II - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0855753005198

Réf. Sonepar

03661300519

Réf. Fournisseur

COMPACTXRANDROID

Réf. Commerciale

Turbotronic

image visio/thermique (en même temps):

Non

image thermique:

Non

image visio:

Non

carte mémoire CompactFlash:

Oui

carte CompactFlash II:

Oui

raccordement USB:

Non

interface Bluetooth:

Oui

compatible Wi-Fi:

Oui

raccordement HDMI:

Oui

Ethernet:

Oui

enregistrement vidéo:

Non

fréquence d'image:

9

sensibilité thermique à 30°C:

9 °C

plage de mesure de la température:

-5...330 °C

gamme d'ondes:

7.2...13 µm

champ de vue (FOV) horizontal:

36 °

champ de vue (FOV) vertical:

36 °

autofocus:

Oui

orientation automatique:

Oui

concentration de focus:

Oui

avec fonction mémoire:

Non

mémoire interne:

Oui

fente à cartes SD:

Oui

avec port pour carte mini SD:

Oui

fente à cartes Micro SD:

Oui

sortie vidéo analogique:

Oui

Ethernet gigabit:

Oui

connexion FireWire (IEEE1394):

Oui

refroidissement du capteur:

Oui

avec laser:

Oui

avec torche intégrée:

Oui

trépied fourni:

Oui

supporte des lentilles optionnelles:

Oui

avec alarme électronique:

Oui

avec capteur d’humidité:

Oui

avec laser de mesure de distance:

Oui

fonctionnement par accus:

Oui

alimentation externe requise:

Oui

tension d'entrée CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'entrée CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'entrée CC:

5...5 V

poids:

0.014 kg

Mini caméra thermique XR 206 x 156 pixels pour Smartphones micro USB Champ visuel: 20°. Gamme de mesure -5 à +330°C. Alimentée par smartphone.