Turbotronic - Mini caméra thermique XR 206 x 156 pixels pour Smartphones Ios - COMPACTXRIOS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
image visio/thermique (en même temps) - Non
image thermique - Non
image visio - Non
carte mémoire CompactFlash - Oui
carte CompactFlash II - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0855753005204
Réf. Sonepar
03661300520
Réf. Fournisseur
COMPACTXRIOS
Réf. Commerciale
Turbotronic
image visio/thermique (en même temps):
Non
image thermique:
Non
image visio:
Non
carte mémoire CompactFlash:
Oui
carte CompactFlash II:
Oui
raccordement USB:
Non
interface Bluetooth:
Oui
compatible Wi-Fi:
Oui
raccordement HDMI:
Oui
Ethernet:
Oui
enregistrement vidéo:
Non
fréquence d'image:
9
sensibilité thermique à 30°C:
9 °C
plage de mesure de la température:
-5...330 °C
gamme d'ondes:
7.2...13 µm
champ de vue (FOV) horizontal:
36 °
champ de vue (FOV) vertical:
36 °
autofocus:
Oui
orientation automatique:
Oui
concentration de focus:
Oui
avec fonction mémoire:
Non
mémoire interne:
Oui
fente à cartes SD:
Oui
avec port pour carte mini SD:
Oui
fente à cartes Micro SD:
Oui
sortie vidéo analogique:
Oui
Ethernet gigabit:
Oui
connexion FireWire (IEEE1394):
Oui
refroidissement du capteur:
Oui
avec laser:
Oui
avec torche intégrée:
Oui
trépied fourni:
Oui
supporte des lentilles optionnelles:
Oui
avec alarme électronique:
Oui
avec capteur d’humidité:
Oui
avec laser de mesure de distance:
Oui
fonctionnement par accus:
Oui
alimentation externe requise:
Oui
tension d'entrée CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'entrée CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'entrée CC:
5...5 V
poids:
0.014 kg