Turbotronic - Multifonction 4 mesures d'environnement (Lux,t°, %RH,dB) - TT8820

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Multifonction 4 mesures d'environnement (Lux,t°, %RH,dB)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • mesure des champs électriques - Oui

  • mesure des champs électromagnétiques - Oui

  • mémoire de valeur mesurée - Non

  • interface - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6951110988242

Réf. Sonepar

00129000450

Réf. Fournisseur

TT8820

Réf. Commerciale

Turbotronic

indication:

numérique

mesure des champs électriques:

Oui

mesure des champs électromagnétiques:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Oui

mesure des courants de foudre:

Non

mesure de la vitesse de l'air:

Non

mesure du son:

Non

mesure du débit volumique:

Oui

mesure de signal RF:

Oui

mesure de radiations:

Oui

Multifonction 4 mesures d'environnement température 750°C, humidité 35 à 95% RH, luxmètre 20 000Lux et décibelmètre 35 à 100dB. Fonction Max et sauvegarde de l?affichage.