Turbotronic - Multimètre analogique 600 VCA/CC- 300 mA CC - K1110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 600 V
plage de mesure de la tension max. CC - 600 V
plage de mesure du courant max. CC - 0.03 A
indication - analogique
plus petite résolution, tension alternative - 100 mV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Multimètre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4560187060083
Réf. Sonepar
00129200129
Réf. Fournisseur
K1110
Réf. Commerciale
Turbotronic
plage de mesure de la tension max. CA:
600 V
plage de mesure de la tension max. CC:
600 V
plage de mesure du courant max. CC:
0.03 A
indication:
analogique
plus petite résolution, tension alternative:
100 mV
plus petite résolution, tension continue:
100 mV
plus petite résolution, courant continu:
autre
affichage rétro-éclairé:
Oui
sélection de la plage de mesure:
manuel
plus petite résolution, résistance:
0,1 ohm
tension max. catégorie de circuit de mesure:
300 V
affichage multiple:
Oui
plage de mesure de la résistance max.:
0.3 MOhm
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):
Oui
mesure de la température RTD:
Oui
mesure de la température:
Oui
mesure de la température TC:
Oui
mesure de la capacité:
Oui
mesure de la fréquence:
Oui
test de continuité/test de diodes:
Non
mesure de longueur de câble:
Oui
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:
Oui
mesure de puissance et d'énergie:
Oui
analyse d'harmonique/qualité de puissance:
Oui
avec mesure de niveau (dB):
Oui
mesure de valeurs relatives:
Oui
mesure de l'inductance:
Oui
mesure de conductivité:
Oui
test de continuité:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
stockage de valeurs maximal:
Oui
stockage de valeur minimal:
Oui
mémoire de valeurs de crête:
Oui
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
mesures du facteur de durée:
Oui
mesure de la vitesse de rotation:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
interface Bluetooth:
Oui
interface IR:
Oui
coupe-circuit automatique:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
version anti-déflagration:
Oui