Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Turbotronic - Multimètre de poche + micro pince ampèremétrique 100Aca/cc - K2001

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Multimètre de poche + micro pince ampèremétrique 100Aca/cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 600 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 600 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 100 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 100 A

  • indication - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4560187060106

Réf. Sonepar

00129200205

Réf. Fournisseur

K2001

Marque

Turbotronic

plage de mesure de la tension max. CA:

600 V

plage de mesure de la tension max. CC:

600 V

plage de mesure du courant max. CA:

100 A

plage de mesure du courant max. CC:

100 A

indication:

numérique

plus petite résolution, tension alternative:

1 mV

plus petite résolution, tension continue:

1 mV

plus petite résolution, courant alternatif:

autre

plus petite résolution, courant continu:

autre

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plus petite résolution, résistance:

0,1 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.:

300 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

plus petite résolution, fréquence:

1 Hz

affichage multiple:

Oui

plage de mesure de la résistance max.:

34 MOhm

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):

Oui

mesure de la température RTD:

Oui

mesure de la température:

Non

mesure de la température TC:

Oui

mesure de la capacité:

Oui

mesure de la fréquence:

Non

test de continuité/test de diodes:

Non

plage de mesure de résistance d'isolement:

3.4...34 MOhm

tension d'essai nominale 10 V:

Non

tension d'essai nominale 50 V:

Non

tension d'essai nominale 100 V:

Non

tension d'essai nominale 250 V:

Non

tension d'essai nominale 500 V:

Non

tension d'essai nominale 1 000 V:

Non

mesure de longueur de câble:

Oui

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:

Oui

mesure de puissance et d'énergie:

Oui

analyse d'harmonique/qualité de puissance:

Oui

avec mesure de niveau (dB):

Oui

mesure de valeurs relatives:

Oui

mesure de l'inductance:

Oui

mesure de conductivité:

Oui

test de continuité:

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Non

stockage de valeurs maximal:

Oui

stockage de valeur minimal:

Oui

mémoire de valeurs de crête:

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

mesures du facteur de durée:

Oui

mesure de la vitesse de rotation:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

interface Bluetooth:

Oui

interface IR:

Oui

coupe-circuit automatique:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

version anti-déflagration:

Oui

Multimètre de poche + micro pince ampèremétrique mâchoire ouverte 100Aca/cc Ø 10mm Max Logé dans une gaine antichoc IEC 61010-1 CAT.III 300V.