Turbotronic - Multimètre et traceur de ligne. Tonalite continue/variable réglable - TT1014


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 600 V
plage de mesure de la tension max. CC - 600 V
plage de mesure du courant max. CA - 0.2 A
plage de mesure du courant max. CC - 0.2 A
indication - numérique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Testeur de câble de réseau
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6951110910144
Réf. Sonepar
00129000480
Réf. Fournisseur
TT1014
Réf. Commerciale
Turbotronic
plage de mesure de la tension max. CA:
600 V
plage de mesure de la tension max. CC:
600 V
plage de mesure du courant max. CA:
0.2 A
plage de mesure du courant max. CC:
0.2 A
indication:
numérique
plus petite résolution, tension alternative:
100 mV
plus petite résolution, tension continue:
100 mV
plus petite résolution, courant alternatif:
0,1 µA
plus petite résolution, courant continu:
0,1 µA
sélection de la plage de mesure:
manuel/automatique
plus petite résolution, résistance:
0,1 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.:
0 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure:
1000 V
affichage multiple:
Oui
plage de mesure de la résistance max.:
20 MOhm
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):
Oui
mesure de la température RTD:
Oui
mesure de la température TC:
Oui
plage de mesure de la température max.:
0 °C
mesure de la capacité:
Oui
plage de mesure de la capacité max.:
0 µF
mesure de la fréquence:
Oui
test de continuité/test de diodes:
Non
plage de mesure de résistance d'isolement:
0...0 MOhm
mesure de longueur de câble:
Oui
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:
Oui
mesure de puissance et d'énergie:
Oui
analyse d'harmonique/qualité de puissance:
Oui
avec mesure de niveau (dB):
Oui
mesure de valeurs relatives:
Oui
mesure de l'inductance:
Oui
mesure de conductivité:
Oui
test de continuité:
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
stockage de valeurs maximal:
Oui
stockage de valeur minimal:
Oui
mémoire de valeurs de crête:
Oui
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
mesures du facteur de durée:
Oui
mesure de la vitesse de rotation:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
interface Bluetooth:
Oui
interface IR:
Oui
coupe-circuit automatique:
Oui
catégorie de circuit de mesure:
CAT II
version anti-déflagration:
Oui