Turbotronic - Multimètre format calculatrice 600Vca/cc TRMS - K1019R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 600 V
plage de mesure de la tension max. CC - 600 V
indication - numérique
plus petite résolution, tension alternative - 0,1 mV
plus petite résolution, tension continue - 0,001 mV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Multimètre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4560187065804
Réf. Sonepar
03661000299
Réf. Fournisseur
K1019R
Réf. Commerciale
Turbotronic
plage de mesure de la tension max. CA:
600 V
plage de mesure de la tension max. CC:
600 V
indication:
numérique
plus petite résolution, tension alternative:
0,1 mV
plus petite résolution, tension continue:
0,001 mV
affichage rétro-éclairé:
Non
sélection de la plage de mesure:
manuel/automatique
plus petite résolution, résistance:
0,1 ohm
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
affichage multiple:
Non
plage de mesure de la résistance max.:
40 MOhm
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):
Non
mesure de la température RTD:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la température TC:
Non
mesure de la capacité:
Oui
plage de mesure de la capacité max.:
600 µF
plus petite résolution, capacité:
0,001 µF
mesure de la fréquence:
Non
test de continuité/test de diodes:
Oui
tension d'essai nominale 10 V:
Non
tension d'essai nominale 50 V:
Non
tension d'essai nominale 100 V:
Non
tension d'essai nominale 250 V:
Non
tension d'essai nominale 500 V:
Non
tension d'essai nominale 1 000 V:
Non
mesure de longueur de câble:
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:
Non
mesure de puissance et d'énergie:
Non
analyse d'harmonique/qualité de puissance:
Non
avec mesure de niveau (dB):
Non
mesure de valeurs relatives:
Oui
mesure de l'inductance:
Non
mesure de conductivité:
Non
test de continuité:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Non
stockage de valeurs maximal:
Non
stockage de valeur minimal:
Non
mémoire de valeurs de crête:
Non
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
mesures du facteur de durée:
Non
mesure de la vitesse de rotation:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Non
interface Bluetooth:
Non
interface IR:
Non
coupe-circuit automatique:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
version anti-déflagration:
Non