Turbotronic - Multimètre numérique avec testeur LAN et traceur de ligne hors tension - MT480

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Multimètre numérique avec testeur LAN et traceur de ligne hors tension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 750 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 10 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 10 A

  • indication - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8435394774701

Réf. Sonepar

03661477470

Réf. Fournisseur

MT480

Réf. Commerciale

Turbotronic

plage de mesure de la tension max. CA:

750 V

plage de mesure de la tension max. CC:

1000 V

plage de mesure du courant max. CA:

10 A

plage de mesure du courant max. CC:

10 A

indication:

numérique

plus petite résolution, tension alternative:

0,1 mV

plus petite résolution, tension continue:

0,1 mV

plus petite résolution, courant alternatif:

0,1 µA

plus petite résolution, courant continu:

0,1 µA

affichage rétro-éclairé:

Oui

sélection de la plage de mesure:

manuel

plus petite résolution, résistance:

0,1 ohm

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

affichage multiple:

Non

plage de mesure de la résistance max.:

20 MOhm

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):

Non

mesure de la température RTD:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la température TC:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

test de continuité/test de diodes:

Oui

tension d'essai nominale 10 V:

Non

tension d'essai nominale 50 V:

Non

tension d'essai nominale 100 V:

Non

tension d'essai nominale 250 V:

Non

tension d'essai nominale 500 V:

Non

tension d'essai nominale 1 000 V:

Non

mesure de longueur de câble:

Non

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:

Non

mesure de puissance et d'énergie:

Non

analyse d'harmonique/qualité de puissance:

Non

avec mesure de niveau (dB):

Non

mesure de valeurs relatives:

Non

mesure de l'inductance:

Non

mesure de conductivité:

Non

test de continuité:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

stockage de valeurs maximal:

Oui

stockage de valeur minimal:

Non

mémoire de valeurs de crête:

Non

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

mesures du facteur de durée:

Non

mesure de la vitesse de rotation:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

interface Bluetooth:

Non

interface IR:

Non

coupe-circuit automatique:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

version anti-déflagration:

Non

Multimètre numérique avec testeur LAN et traceur de ligne hors tension. Tension CC/CA, courant CC/CA et résistance. Diodes de contrôle et buzzer de continuité, Détection de tension sans contact. Valeurs maximales. Maintien de données.