Turbotronic - Multimètre numérique Pro TRMS. 4000 Pts de mesure. - TT9660B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
plage de mesure du courant max. CA - 10 A
plage de mesure du courant max. CC - 10 A
indication - numérique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Multimètre spécifique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6951110996605
Réf. Sonepar
03661000281
Réf. Fournisseur
TT9660B
Marque
Turbotronic
plage de mesure de la tension max. CA:
1000 V
plage de mesure de la tension max. CC:
1000 V
plage de mesure du courant max. CA:
10 A
plage de mesure du courant max. CC:
10 A
indication:
numérique
plus petite résolution, tension alternative:
0,1 mV
plus petite résolution, tension continue:
0,1 mV
plus petite résolution, courant alternatif:
0,1 µA
plus petite résolution, courant continu:
0,1 µA
sélection de la plage de mesure:
manuel/automatique
plus petite résolution, résistance:
0,1 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.:
10000 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
plus petite résolution, fréquence:
0,1 Hz
affichage multiple:
Oui
plage de mesure de la résistance max.:
40 MOhm
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):
Oui
mesure de la température RTD:
Non
mesure de la température:
Oui
mesure de la température TC:
Oui
plage de mesure de la température max.:
1000 °C
plus petite résolution, mesure température:
0,1 ?
mesure de la capacité:
Non
plage de mesure de la capacité max.:
40000 µF
plus petite résolution, capacité:
0,00001 µF
mesure de la fréquence:
Non
test de continuité/test de diodes:
Non
plage de mesure de résistance d'isolement:
0...0 MOhm
tension d'essai nominale 10 V:
Non
tension d'essai nominale 50 V:
Non
tension d'essai nominale 100 V:
Non
tension d'essai nominale 250 V:
Non
tension d'essai nominale 500 V:
Non
tension d'essai nominale 1 000 V:
Non
mesure de longueur de câble:
Oui
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:
Oui
mesure de puissance et d'énergie:
Oui
analyse d'harmonique/qualité de puissance:
Oui
avec mesure de niveau (dB):
Oui
mesure de valeurs relatives:
Oui
mesure de l'inductance:
Oui
mesure de conductivité:
Oui
test de continuité:
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Non
stockage de valeurs maximal:
Non
stockage de valeur minimal:
Non
mémoire de valeurs de crête:
Oui
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
mesures du facteur de durée:
Oui
mesure de la vitesse de rotation:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
interface Bluetooth:
Oui
interface IR:
Oui
coupe-circuit automatique:
Oui
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
version anti-déflagration:
Oui


