Turbotronic - Multimètre numérique TRMS à image infrarouge 80x80 Pxls. - BP9889

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Multimètre numérique TRMS à image infrarouge 80x80 Pxls.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 10 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 10 A

  • indication - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6951110998890

Réf. Sonepar

03661099889

Réf. Fournisseur

BP9889

Marque

Turbotronic

plage de mesure de la tension max. CA:

1000 V

plage de mesure de la tension max. CC:

1000 V

plage de mesure du courant max. CA:

10 A

plage de mesure du courant max. CC:

10 A

indication:

numérique

plus petite résolution, tension alternative:

0,1 mV

plus petite résolution, tension continue:

0,1 mV

plus petite résolution, courant alternatif:

0,1 µA

plus petite résolution, courant continu:

0,1 µA

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plus petite résolution, résistance:

0,1 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.:

10000 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

plus petite résolution, fréquence:

1 Hz

affichage multiple:

Non

plage de mesure de la résistance max.:

60 MOhm

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):

Oui

mesure de la température RTD:

Non

mesure de la température TC:

Oui

plage de mesure de la température max.:

260 °C

plus petite résolution, mesure température:

autre

mesure de la capacité:

Non

plage de mesure de la capacité max.:

6000 µF

plus petite résolution, capacité:

0,01 µF

mesure de la fréquence:

Non

test de continuité/test de diodes:

Non

plage de mesure de résistance d'isolement:

0...0 MOhm

mesure de longueur de câble:

Oui

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:

Oui

mesure de puissance et d'énergie:

Oui

analyse d'harmonique/qualité de puissance:

Oui

avec mesure de niveau (dB):

Oui

mesure de valeurs relatives:

Non

mesure de l'inductance:

Oui

mesure de conductivité:

Oui

test de continuité:

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Non

stockage de valeurs maximal:

Non

stockage de valeur minimal:

Non

mémoire de valeurs de crête:

Non

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

mesures du facteur de durée:

Non

mesure de la vitesse de rotation:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

interface Bluetooth:

Non

interface IR:

Oui

coupe-circuit automatique:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

version anti-déflagration:

Oui

Multimètre numérique TRMS industrie IR 80X80. Fonction Bluetooth pour le partage rapide de données. Max/Min/MOY avec horodatage. Résistant aux chutes de 2m. CAT IV 600V