Turbotronic - Multimètre numérique TRMS à image thermique 60x80 Pixels - DM166

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 600 V
plage de mesure de la tension max. CC - 600 V
plage de mesure du courant max. CA - 10 A
plage de mesure du courant max. CC - 10 A
indication - analogique/numérique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Multimetre numérique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0793950391662
Réf. Sonepar
03661000396
Réf. Fournisseur
DM166
Marque
Turbotronic
plage de mesure de la tension max. CA:
600 V
plage de mesure de la tension max. CC:
600 V
plage de mesure du courant max. CA:
10 A
plage de mesure du courant max. CC:
10 A
indication:
analogique/numérique
plus petite résolution, tension alternative:
0,1 mV
plus petite résolution, tension continue:
0,1 mV
plus petite résolution, courant alternatif:
0,1 µA
plus petite résolution, courant continu:
0,1 µA
affichage rétro-éclairé:
Oui
sélection de la plage de mesure:
manuel/automatique
plus petite résolution, résistance:
0,1 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.:
60 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure:
300 V
plus petite résolution, fréquence:
0,01 Hz
affichage multiple:
Non
plage de mesure de la résistance max.:
60 MOhm
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):
Oui
mesure de la température RTD:
Non
mesure de la température:
Oui
mesure de la température TC:
Oui
plage de mesure de la température max.:
400 °C
plus petite résolution, mesure température:
autre
mesure de la capacité:
Non
plage de mesure de la capacité max.:
10000 µF
plus petite résolution, capacité:
0,00001 µF
mesure de la fréquence:
Non
test de continuité/test de diodes:
Non
plage de mesure de résistance d'isolement:
0...0 MOhm
tension d'essai nominale 10 V:
Oui
tension d'essai nominale 50 V:
Oui
tension d'essai nominale 100 V:
Oui
tension d'essai nominale 250 V:
Oui
tension d'essai nominale 500 V:
Oui
tension d'essai nominale 1 000 V:
Oui
mesure de longueur de câble:
Oui
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:
Oui
mesure de puissance et d'énergie:
Oui
analyse d'harmonique/qualité de puissance:
Oui
avec mesure de niveau (dB):
Oui
mesure de valeurs relatives:
Non
mesure de l'inductance:
Oui
mesure de conductivité:
Oui
test de continuité:
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Non
stockage de valeurs maximal:
Non
stockage de valeur minimal:
Non
mémoire de valeurs de crête:
Non
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
mesures du facteur de durée:
Oui
mesure de la vitesse de rotation:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Non
interface Bluetooth:
Non
interface IR:
Oui
coupe-circuit automatique:
Oui
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
version anti-déflagration:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
afficheur graphique à barres linéaire:
Non
afficheur graphique à barres logarithmique:
Non


