Turbotronic - Multimètre numérique TRMS industrie. 600Vca/cc et 10Aca/cc; IP41 - DM66

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Multimètre numérique TRMS industrie. 600Vca/cc et 10Aca/cc; IP41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 600 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 600 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 10 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 10 A

  • indication - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0793950381663

Réf. Sonepar

03661000400

Réf. Fournisseur

DM66

Réf. Commerciale

Turbotronic

plage de mesure de la tension max. CA:

600 V

plage de mesure de la tension max. CC:

600 V

plage de mesure du courant max. CA:

10 A

plage de mesure du courant max. CC:

10 A

indication:

numérique

plus petite résolution, tension alternative:

0,1 mV

plus petite résolution, tension continue:

0,1 mV

plus petite résolution, courant alternatif:

1 µA

plus petite résolution, courant continu:

1 µA

affichage rétro-éclairé:

Oui

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plus petite résolution, résistance:

0,1 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.:

50 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

plus petite résolution, fréquence:

0,01 Hz

affichage multiple:

Oui

plage de mesure de la résistance max.:

60 MOhm

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):

Oui

mesure de la température RTD:

Non

mesure de la température:

Oui

mesure de la température TC:

Non

plage de mesure de la température max.:

400 °C

plus petite résolution, mesure température:

1 ?

mesure de la capacité:

Non

plage de mesure de la capacité max.:

10000 µF

plus petite résolution, capacité:

0,0001 µF

mesure de la fréquence:

Non

test de continuité/test de diodes:

Non

plage de mesure de résistance d'isolement:

0...0 MOhm

tension d'essai nominale 10 V:

Oui

tension d'essai nominale 50 V:

Oui

tension d'essai nominale 100 V:

Oui

tension d'essai nominale 250 V:

Oui

tension d'essai nominale 500 V:

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V:

Oui

mesure de longueur de câble:

Oui

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:

Oui

mesure de puissance et d'énergie:

Oui

analyse d'harmonique/qualité de puissance:

Oui

avec mesure de niveau (dB):

Oui

mesure de valeurs relatives:

Non

mesure de l'inductance:

Oui

mesure de conductivité:

Oui

test de continuité:

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Non

stockage de valeurs maximal:

Non

stockage de valeur minimal:

Non

mémoire de valeurs de crête:

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

mesures du facteur de durée:

Oui

mesure de la vitesse de rotation:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Oui

interface Bluetooth:

Oui

interface IR:

Oui

coupe-circuit automatique:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

version anti-déflagration:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

afficheur graphique à barres linéaire:

Non

afficheur graphique à barres logarithmique:

Non

étalonnage selon ISO/IEC 17025:

Non

Multimètre numérique TRMS industrie 600Vca/cc et 10Aca/cc; IP40. Température de -40 à 400°C, détection des tensions sans contact sûre. CAT III 600V.