Turbotronic - Multimètre numérique VCA/VCC/R - F22

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Multimètre numérique VCA/VCC/R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 600 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 600 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 0 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 0 A

  • indication - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5400865001054

Réf. Sonepar

00129100111

Réf. Fournisseur

F22

Marque

Turbotronic

plage de mesure de la tension max. CA:

600 V

plage de mesure de la tension max. CC:

600 V

plage de mesure du courant max. CA:

0 A

plage de mesure du courant max. CC:

0 A

indication:

numérique

plus petite résolution, tension alternative:

100 mV

plus petite résolution, tension continue:

10 mV

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plus petite résolution, résistance:

0,1 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.:

0 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

affichage multiple:

Oui

plage de mesure de la résistance max.:

0.0002 MOhm

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):

Oui

mesure de la température RTD:

Oui

mesure de la température:

Non

mesure de la température TC:

Oui

plage de mesure de la température max.:

0 °C

mesure de la capacité:

Oui

plage de mesure de la capacité max.:

0 µF

plus petite résolution, capacité:

0,00001 µF

mesure de la fréquence:

Oui

test de continuité/test de diodes:

Non

plage de mesure de résistance d'isolement:

0...0 MOhm

tension d'essai nominale 10 V:

Oui

tension d'essai nominale 50 V:

Oui

tension d'essai nominale 100 V:

Oui

tension d'essai nominale 250 V:

Oui

tension d'essai nominale 500 V:

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V:

Oui

mesure de longueur de câble:

Oui

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:

Oui

mesure de puissance et d'énergie:

Oui

analyse d'harmonique/qualité de puissance:

Oui

avec mesure de niveau (dB):

Oui

mesure de valeurs relatives:

Oui

mesure de l'inductance:

Oui

mesure de conductivité:

Oui

test de continuité:

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

stockage de valeurs maximal:

Oui

stockage de valeur minimal:

Oui

mémoire de valeurs de crête:

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

mesures du facteur de durée:

Oui

mesure de la vitesse de rotation:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

interface Bluetooth:

Oui

interface IR:

Oui

coupe-circuit automatique:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

version anti-déflagration:

Oui

Multimètre numérique VCA/VCC/R 2000 Pts cat III 600V