Turbotronic - Multimètre TRMS 1000Vca-cc/10Aca-cc/60M? - K1052

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Multimètre TRMS 1000Vca-cc/10Aca-cc/60M?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 10 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 10 A

  • indication - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4560187063053

Réf. Sonepar

03661000009

Réf. Fournisseur

K1052

Marque

Turbotronic

plage de mesure de la tension max. CA:

1000 V

plage de mesure de la tension max. CC:

1000 V

plage de mesure du courant max. CA:

10 A

plage de mesure du courant max. CC:

10 A

indication:

numérique

plus petite résolution, tension alternative:

0,01 mV

plus petite résolution, tension continue:

0,01 mV

plus petite résolution, courant alternatif:

0,1 µA

plus petite résolution, courant continu:

0,1 µA

affichage rétro-éclairé:

Non

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plus petite résolution, résistance:

0,01 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.:

99.99 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure:

1000 V

plus petite résolution, fréquence:

0,01 Hz

affichage multiple:

Oui

plage de mesure de la résistance max.:

60 MOhm

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):

Oui

mesure de la température RTD:

Oui

mesure de la température:

Non

mesure de la température TC:

Non

plage de mesure de la température max.:

600 °C

plus petite résolution, mesure température:

1 ?

mesure de la capacité:

Non

plage de mesure de la capacité max.:

1000 µF

plus petite résolution, capacité:

0,001 µF

mesure de la fréquence:

Non

test de continuité/test de diodes:

Non

tension d'essai nominale 10 V:

Oui

tension d'essai nominale 50 V:

Oui

tension d'essai nominale 100 V:

Oui

tension d'essai nominale 250 V:

Oui

tension d'essai nominale 500 V:

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V:

Oui

mesure de longueur de câble:

Oui

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:

Oui

mesure de puissance et d'énergie:

Oui

analyse d'harmonique/qualité de puissance:

Oui

avec mesure de niveau (dB):

Oui

mesure de valeurs relatives:

Non

mesure de l'inductance:

Oui

mesure de conductivité:

Oui

test de continuité:

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Non

stockage de valeurs maximal:

Non

stockage de valeur minimal:

Non

mémoire de valeurs de crête:

Non

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

mesures du facteur de durée:

Non

mesure de la vitesse de rotation:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

interface Bluetooth:

Oui

interface IR:

Oui

coupe-circuit automatique:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

version anti-déflagration:

Oui

Multimètre pour usage industriel,1000Vca-cc/10Aca-cc/60M?/Diode/100kHz/1mF/°C TRMS 10 000 Pts. ? Conforme à IEC 61010-1 CAT. III 1000V, CAT. IV 600V. enregistrement des données 1000 Tests