Turbotronic - Oscilloscope numérique 20MHz 2 canaux et écran couleur - MS420

TURBOTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • moniteur - couleur/numérique

  • fréquence de bande passante - 20 MHz

  • nombre de canaux - 2

  • plage de mesure de la tension max. CA - 400 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0793950394205

Réf. Sonepar

03661043801

Réf. Fournisseur

MS420

Réf. Commerciale

Turbotronic

moniteur:

couleur/numérique

fréquence de bande passante:

20 MHz

nombre de canaux:

2

plage de mesure de la tension max. CA:

400 V

plage de mesure de la tension max. CC:

400 V

plus petite sensibilité d'entrée:

5 mV

formation de signaux de référence:

Oui

déclenchement sélectionnable de la largeur d'impulsion:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Oui

plage de mesure du courant max. CA:

20 A

plage de mesure du courant max. CC:

20 A

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de la capacité:

Oui

test de continuité/test de diodes:

Oui

Oscilloscope numérique 20MHz 2 canaux et écran couleur. Interface PC USB. Mémoire 6 000 points par canal. Alimentation: Pile Li-ion rechargeable, adaptateur CA/CC/chargeur