Turbotronic - Pince 500 Aca diam 40 mm - K8125

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Pince   500 Aca diam 40 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CA - 0...500 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

  • ouverture de pinces - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4560187061400

Réf. Sonepar

00129000070

Réf. Fournisseur

K8125

Marque

Turbotronic

sélection de la plage de mesure:

automatique

plage de mesure du courant/CA:

0...500 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

ouverture de pinces:

40 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Oui

affichage rétro-éclairé:

Oui

indication analogique en barres:

Oui

affichage multiple:

Oui

mesure de la résistance:

Oui

mesure de la température:

Oui

mesure de la capacité:

Oui

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de puissance:

Oui

mesure de courant de fuite:

Oui

mesure d'harmoniques:

Oui

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Oui

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Oui

Pince 500 A diam 40mm IEC61010 pour K6315 et K6305