Turbotronic - Pince à mâchoire ouverte TRMS. 100Aca/cc et 600Vca/cc - VT8600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
affichage de la tension - LCD
plage de mesure de la tension - 0.1...600 V
test de continuité - Non
type d'essai - 2 pôles
indicateur de continuité - optique/acoustique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0793950386002
Réf. Sonepar
03661000450
Réf. Fournisseur
VT8600
Marque
Turbotronic
affichage de la tension:
LCD
plage de mesure de la tension:
0.1...600 V
test de continuité:
Non
type d'essai:
2 pôles
indicateur de continuité:
optique/acoustique
affichage du sens du champ tournant:
Oui
détection de la tension sans contact:
Non
longueur:
210 mm
charge de base interne:
Oui
charge commutable:
Oui
mesure de la résistance:
6e+007 Ohm
affichage de phase unipolaire:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Non
rétro-éclairage de l'écran LC:
Non
protection des extrémités de sonde:
Oui
éclairage des points de mesure:
Oui
utilisable en cas de précipitations:
Oui
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
Quelques mots du fabricant :
Détectez l’Indétectable.
Prédisez l’imprévisible.
En tant que partenaires innovants et fiables offrant une expertise à long terme, Flir s’efforce d’avoir un impact positif sur le monde, en aidant nos clients à détecter l’indétectable, à comprendre son impact et à prendre des mesures pour économiser des coûts, des ressources et des vies.


