Turbotronic - Pince à mâchoire ouverte TRMS. 200Aca/cc et 1000Vca/cc - VT81000

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Pince à mâchoire ouverte TRMS. 200Aca/cc et 1000Vca/cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • plage de mesure du courant/CC - 0...200 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0...200 A

  • type de courant - AC/DC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0793950386019

Réf. Sonepar

03661038601

Réf. Fournisseur

VT81000

Réf. Commerciale

Turbotronic

sélection de la plage de mesure:

manuel

plage de mesure du courant/CC:

0...200 A

plage de mesure du courant/CA:

0...200 A

type de courant:

AC/DC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

ouverture de pinces:

15.5 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Oui

affichage rétro-éclairé:

Oui

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Oui

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Oui

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

1000 V

test de continuité:

Oui

Pince à mâchoire ouverte TRMS. 200Aca/cc et 1000Vca/cc. Ouverture des mâchoires: 15,5 mm. Test de résistance aux chutes: 2 m. CAT III-1000 V/CAT IV-600 V