Turbotronic - Pince à sertir modulaire compacte pour connecteur RJ45 - VDV226110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une prise BNC - Oui
adapté à une prise de compression F - Oui
avec cliquet de sécurité - Non
avec dispositif de coupe - Non
avec fonction de dénudage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Pince à sertir
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0092644690945
Réf. Sonepar
03661469094
Réf. Fournisseur
VDV226110
Réf. Commerciale
Turbotronic
adapté à une prise BNC:
Oui
adapté à une prise de compression F:
Oui
avec cliquet de sécurité:
Non
avec dispositif de coupe:
Non
avec fonction de dénudage:
Oui
adapté à une prise D-Sub:
Oui
adapté à une prise F:
Oui
adapté à LSA-Plus:
Oui
adapté à une prise RJ:
Non
adapté à un connecteur de courant faible:
Non
adapté à une prise ST:
Oui
adapté à une prise SC:
Oui
adapté à une prise SMA:
Oui
adapté à une prise LC:
Oui
adapté à une prise MT-RJ:
Oui