Turbotronic - Pince adapt. de courant diam. 40mm 500Aca - K8122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CA - 0...500 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
ouverture de pinces - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4560187061370
Réf. Sonepar
00129000150
Réf. Fournisseur
K8122
Marque
Turbotronic
sélection de la plage de mesure:
automatique
plage de mesure du courant/CA:
0...500 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
ouverture de pinces:
40 mm
mesure de la tension/CA:
Oui
mesure de la tension/CC:
Oui
affichage rétro-éclairé:
Oui
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Oui
affichage multiple:
Oui
mesure de la résistance:
Oui
mesure de la température:
Oui
mesure de la capacité:
Oui
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de puissance:
Oui
mesure de courant de fuite:
Oui
mesure d'harmoniques:
Oui
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Oui
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Oui
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure:
300 V
test de continuité:
Oui


